SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ 32A/690V 400V/11.5KW 3+N TOKOZOTT SX019452 - 3LD2264-1TC53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019452
Gyártói cikkszám
3LD2264-1TC53
Gyártói típuskód
3LD2264-1TC53
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
22 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
32 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
10 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.64 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
12 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 4 pólusú, 32 A
- Üzemi teljesítmény AC-23 A 400 V-on: 11,5 kW
- Öntött-műanyag tokozás metrikus tömszelencéhez
- Forgóműködtető mechanizmus
- Védettség IP65 kültéri alkalmazásokhoz
- Moduláris felépítés, segédkapcsolók
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokoldalú felhasználás nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyekkel
- Számos változat elérhető homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Opcionálisan közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel
SENTRON, szakaszolókapcsoló 3LD
A SENTRON 3LD vészleállító kapcsoló fő célja a biztonságos leállítás biztosítása különböző ipari alkalmazásokban.