Nem visszaküldhető

SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ 63A SN177634 - 3LD5220-0TK13

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ 63A SN177634

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177634

Gyártói cikkszám

3LD5220-0TK13

Gyártói típuskód

3LD5220-0TK13

    SENTRON, Öntött házas kapcsoló 3LD5 UL

    A SENTRON 3LD5 UL egy 3 pólusú vészkikapcsoló, amely biztosítja a terhelések biztonságos leállítását ipari gépek területén az Egyesült Államok piacán.

    Műszaki részletek:

    • Tanúsítva: UL489, UL60947-4-1 és IEC60947-3
    • Maximális áram: 60A
    • SCCR: 50kA 480VAC-on
    • Üzemi teljesítmény: 30kW 3-fázisú EC3:6p teljesítmény AC-23A-n 400V-on
    • Elhelyezés: Elölre szerelhető
    • Működtetés: Forgó működtetésű, piros/sárga
    • Rögzítés: 4 lyukú fogantyú
    • Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
    • Gyors és egyszerű felszerelés N-PE csatlakozóval vagy 4. pólussal
    • Elérhető változatok: Kézi motorvezérlő rendszer, homlokra szerelés, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítés
    • DC alkalmazásokhoz elérhető 3LD2 változat

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
    • Ideális a NAFTA államokba történő exportáláshoz az UL489 szerinti tanúsításnak köszönhetően
    • Sokoldalú felhasználás a nemzetközi jóváhagyások révén
    • Optimális leválasztás a tápegységről a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége miatt
    • Különösen alkalmas fő szakaszolóként a nagyszámú tartozék miatt