Nem visszaküldhető

SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ 6P 25A/690V 400V/9.5KW SX019353 - 3LD2103-3VK53

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ 6P 25A/690V 400V/9.5KW SX019353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 6

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019353

Gyártói cikkszám

3LD2103-3VK53

Gyártói típuskód

3LD2103-3VK53

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

6

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

20 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

8 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.64 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

10 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, Szakaszoló 3LD

    A vészleállító kapcsoló főként motorok, légkondicionáló és szellőztető rendszerek biztonságos leállítására szolgál.

    Műszaki részletek:

    • 6 pólusú, Iu: 25 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 9,5 kW
    • Elöl szerelt, forgó kezelőszerv
    • Piros / sárga szín
    • 4 lyukú fogantyú rögzítése
    • Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
    • 3LD2 változat elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Sokoldalú felhasználás különböző iparágakban, mint a vegyipar vagy az élelmiszer- és italipar
    • Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
    • Különböző telepítési lehetőségek, mint homlokra szerelés, szerelőlapra, DIN-sínre vagy elosztótáblába történő beépítés
    • Könnyű és gyors telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően