SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ 6P 32A/690V 400V/11.5KW 1Z/1NY TOKOZOTT SX019465 - 3LD2265-4VD53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 6
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019465
Gyártói cikkszám
3LD2265-4VD53
Gyártói típuskód
3LD2265-4VD53
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
6
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
22 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
32 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
10 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.64 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
12 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 6 pólusú, Iu: 32 A
- Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 11,5 kW
- Öntött-műanyag tokozás metrikus csavarkötéshez
- 1 NC, 1 NO
- Forgóműködtető mechanizmus
- Védettség IP65 kültéri alkalmazásokhoz
- Moduláris felépítés segédkapcsolókhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás háromfázisú motoroknál és más ipari rendszereknél
- Gyors és egyszerű felszerelés N-PE csatlakozóval vagy 4. pólussal
- Sokoldalú felhasználás különböző iparágakban, mint a vegyipar és az élelmiszeripar
- Számos változat elérhető különböző telepítési lehetőségekhez
- Optimalizált tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
SENTRON, szakaszolókapcsoló 3LD
A SENTRON 3LD vészleállító kapcsoló főként a biztonságos leállítás érdekében készült, különböző ipari alkalmazásokhoz.