SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ SX019507 - 3LD2504-1TP53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019507
Gyártói cikkszám
3LD2504-1TP53
Gyártói típuskód
3LD2504-1TP53
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
43 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
63 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
19 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1.26 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
22 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 3 pólusú, Iu: 63 A
- Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 22 kW
- Elölre szerelt, 1 NC, 1 NO
- Forgó kezelőszerv, Piros / sárga
- 4 lyukú fogantyú rögzítése
- Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
- Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
- Sokoldalú és világszerte használható a nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyeknek köszönhetően
- Számos változatban kapható homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Opcionálisan közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel
SENTRON, Szakaszoló 3LD
A SENTRON 3LD vészlekapcsoló főként háromfázisú motorokhoz és ipari alkalmazásokhoz készült, biztosítva a felhasználók és a rendszerek biztonságát.