Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vészgomb 16mm piros IP65 GT79608 - 3SB2203-1AC01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb 16mm piros IP65 GT79608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209028128

Sonepar cikkszám

GT79608

Gyártói cikkszám

3SB2203-1AC01

Gyártói típuskód

3SB2203-1AC01

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

16 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

-99999 V

Nyílás szélessége:

28.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás magassága:

21 mm

Védettség (IP):

IP65

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Nem

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Vészgomb 16mm piros