Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vészgomb 22mm 40mm fejátmérő 1NY+1Z IP65 GT37145 - 3SB3201-1CA21-0CC0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb 22mm 40mm fejátmérő 1NY+1Z IP65 GT37145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209636774

Sonepar cikkszám

GT37145

Gyártói cikkszám

3SB3201-1CA21-0CC0

Gyártói típuskód

3SB3201-1CA21-0CC0

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb 22mm 40mm fejátmérő 1NY+1Z