Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vészgomb 22mm 40mm fejátmérő 1NY+1Z IP65 GT37498 - 3SB3500-1TA20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb 22mm 40mm fejátmérő 1NY+1Z IP65 GT37498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209428317

Sonepar cikkszám

GT37498

Gyártói cikkszám

3SB3500-1TA20

Gyártói típuskód

3SB3500-1TA20

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP65

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Vészgomb 22mm 40mm fejátmérő 1NY+1Z