SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm:40mm fekete IP68 SN087298 - 3SU1050-1BD10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209966758
Sonepar cikkszám
SN087298
Gyártói cikkszám
3SU1050-1BD10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-1BD10-0AA0
Gomb színe:
fekete
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
27.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Típus: pillanatnyi érintkező
- Anyag: fém, fényes, fekete
- Magasság: 40 mm
- Rögzítési lehetőségek: horonymentes lyukak
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín, világító/nem világító, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működésű
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz és megrendeléshez
Gomba nyomógomb
A Gomba nyomógomb a Siemens SIRIUS ACT termékcsalád része, amely kényelmes és megbízható kezelést biztosít ipari és kültéri alkalmazásokhoz.