Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm:40mm fekete reteszelt IP67 SN096031 - 3SU1050-1HB10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm:40mm fekete reteszelt IP67 SN096031

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 45.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209946330

Sonepar cikkszám

SN096031

Gyártói cikkszám

3SU1050-1HB10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-1HB10-0AA0

Gomb színe:

fekete

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

45.3 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

40 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

    Gomba nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT gombája egy robusztus, fém nyomógomb, amely kényelmes és megbízható működést biztosít ipari és kültéri környezetben.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Forma: kerek
    • Anyag: fém, fényes fekete
    • Rekeszelés: pozitív reteszelés
    • Szabvány: EN ISO 13850
    • Mechanizmus: forgatható-kioldó
    • Magas fokú védelem: por- és olajálló, maró oldatokkal szemben ellenálló
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, különböző színek, világító/nem világító, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is végezhető
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és tartozékok kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége