SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm fém vörös IP65 GT77671 - 3SB3500-1LA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP65
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209411449
Sonepar cikkszám
GT77671
Gyártói cikkszám
3SB3500-1LA20
Gyártói típuskód
3SB3500-1LA20
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP65
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
80 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Vészgomb 22mm fejátm: 40mm fém vörös