SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm fém vörös IP67 GT00297 - 3SB3500-1HA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 49 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209411395
Sonepar cikkszám
GT00297
Gyártói cikkszám
3SB3500-1HA20
Gyártói típuskód
3SB3500-1HA20
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
49 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Vészgomb 22mm fejátm: 40mm fém vörös