Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm fém vörös IP67 SN000543 - 3SB3500-1HA20-0PA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm:  40mm fém vörös IP67 SN000543

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP67

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 49 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209852969

Sonepar cikkszám

SN000543

Gyártói cikkszám

3SB3500-1HA20-0PA0

Gyártói típuskód

3SB3500-1HA20-0PA0

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP67

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

49 mm

Nyílás átmérője:

22 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

40.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb 22mm fejátm: 40mm fém vörös