SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm.: 40mm IP67 SN006849 - 3SU1051-1HB20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 45.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209973015
Sonepar cikkszám
SN006849
Gyártói cikkszám
3SU1051-1HB20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1051-1HB20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
45.3 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Világítással:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
- Átmérő: 22 mm, kerek, fém, fényes, piros
- Pozitív reteszelés
- Megfelel az EN ISO 13850 szabványnak
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Vészleállító gomba nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT VÉSZLEÁLLÍTÓ gombja biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál, kiemelkedő robusztussággal és egyszerű telepítéssel.