SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm:40mm piros IP67 SN097735 - 3SU1050-1HX20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 82.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209946989
Sonepar cikkszám
SN097735
Gyártói cikkszám
3SU1050-1HX20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-1HX20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
82.1 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
13
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Vészgomb 22mm fejátm:40mm piros IP67