SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm:40mm piros reteszelt SN090643 - 3SU1050-1HA20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Nyílás magassága - 45.3 mm
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209946705
Sonepar cikkszám
SN090643
Gyártói cikkszám
3SU1050-1HA20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-1HA20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás magassága:
45.3 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Forma: kerek
- Anyag: fém, fényes
- Szín: piros
- Magasság: 40 mm
- Mechanizmus: pozitív reteszelő, húzó-kioldó
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi szint: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és kiegészítők kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Vészleállító gomba nyomógomb
A Vészleállító gomba nyomógomb a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál, amely megfelel az EN ISO 13850 szabványnak.