Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm:40mm piros SN083859 - 3SU1050-1HB20-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm:40mm piros SN083859

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Nyílás magassága - 45.3 mm

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209946323

Sonepar cikkszám

SN083859

Gyártói cikkszám

3SU1050-1HB20-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-1HB20-0AA0

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Nyílás magassága:

45.3 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

40 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

    Vészleállító gomba nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT VÉSZLEÁLLÍTÁS gombagombok a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgálnak, kiemelkedő robusztussággal és egyszerű telepítéssel.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: kerek, fém, fényes, piros
    • Reteszelés: pozitív reteszelő, ak.
    • Szabvány: EN ISO 13850
    • Telepítési koncepció: innovatív rápattintható
    • Védelmi fokozat: ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító, húzható-kioldható/forgatható-kioldó/kulcsos kioldó

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége