SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm sárga gomba alakú IP67 GT47463 - 3SB3500-1GA31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209412002
Sonepar cikkszám
GT47463
Gyártói cikkszám
3SB3500-1GA31
Gyártói típuskód
3SB3500-1GA31
Gomb színe:
sárga
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
22 mm
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Vészgomb 22mm fejátm: 40mm sárga gomba alakú