SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm: 60mm fekete gomba alakú IP67 GT27437 - 3SB3500-1QA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Kupak átmérője - 60 mm
Védettség (IP) - IP67
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 24.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209412132
Sonepar cikkszám
GT27437
Gyártói cikkszám
3SB3500-1QA11
Gyártói típuskód
3SB3500-1QA11
Gomb színe:
fekete
Kupak átmérője:
60 mm
Védettség (IP):
IP67
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
24.5 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
60 mm
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Vészgomb 22mm fejátm: 60mm fekete gomba alakú