SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm: 60mm piros gomba alakú IP67 SN109520 - 3SU1050-1JB20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 60 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 45.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109520
Gyártói cikkszám
3SU1050-1JB20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-1JB20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
60 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
45.3 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
60 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
- Átmérő: 22 mm, kerek, fém, fényes, piros
- Pozitív reteszelő, akciós
- EN ISO 13850 szabványnak megfelelő
- Masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült
- Rápatintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
- Horonymentes lyukak, beépített védelem a teljes csavarodás ellen
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es átmérő, megvilágított/nem világító, húzható-kioldható/forgatható-kioldó/kulcsos kioldó
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít
- Kényelmes támogatás az Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre
- Egyszerűen szerelhető és erős konstrukció
- Teljesítmény működés közben a vezérléshez és a jelzéshez
VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT VÉSZLEÁLLÍTÓ gomb egy robusztus és megbízható nyomógomb, amely biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál.