SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm: 60mm zöld gomba alakú IP68 SN004247 - 3SU1050-1CD40-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Kupak átmérője - 60 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209967656
Sonepar cikkszám
SN004247
Gyártói cikkszám
3SU1050-1CD40-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-1CD40-0AA0
Gomb színe:
zöld
Kupak átmérője:
60 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
27.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
60 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Típus: pillanatnyi érintkező
- Anyag: fém és műanyag
- Védettség: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín, világító/nem világító, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működésű
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás az Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, zöld, 60 mm
A Siemens SIRIUS ACT gombás nyomógombok kényelmes, teljes kézből történő kezeléshez készültek, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból.