SIEMENS - Vészgomb 22mm gombafej átm: 32mm IP66 GT55054 - 3SB3000-1FA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 32 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 49 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209569300
Sonepar cikkszám
GT55054
Gyártói cikkszám
3SB3000-1FA20
Gyártói típuskód
3SB3000-1FA20
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
32 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
49 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
32 mm
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
sárga
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Vészgomb 22mm gombafej átm: 32mm