SIEMENS - Vészgomb 22mm gombafej átm: 40mm IP66 GT59137 - 3SB3000-1KA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40.5 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 83 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209278981
Sonepar cikkszám
GT59137
Gyártói cikkszám
3SB3000-1KA20
Gyártói típuskód
3SB3000-1KA20
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40.5 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
83 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
sárga
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Vészgomb 22mm gombafej átm: 40mm