Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vészgomb 22mm piros SN093624 - 3SU1050-0AB20-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb 22mm piros SN093624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209964785

Sonepar cikkszám

SN093624

Gyártói cikkszám

3SU1050-0AB20-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-0AB20-0AA0

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

11 mm

Védőborítással:

Nem

    Nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek, fényes piros nyomógomb
    • Pillanatnyi érintkező típus
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
    • Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
    • Horonymentes lyukak, beépített csavarodás elleni védelem
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Tisztítható nagynyomású sugárral
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Egyszerű és gyors konfiguráció a grafikus Online Configurator segítségével
    • Széleskörű választék a felhasználói igények kielégítésére