SIEMENS - Vészgomb cimke sárga SN096047 - 3SU1900-0BC31-0AS0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209954151
Sonepar cikkszám
SN096047
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BC31-0AS0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BC31-0AS0
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
75 mm
- Külső átmérő: 75 mm
- Belső átmérő: 23 mm
- Felirat: NOT-AUS VÉSZSTOP
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
- Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
- IP védettség, nagynyomású sugárral tisztítható
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Hátlap kerek VÉSZSTOP gomba nyomógombhoz
A sárga, öntapadós hátlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, biztosítva a megbízható működést ipari és kültéri környezetben.