SIEMENS - Vészgomb piros 22mm fém 40mm fejátmérő 1ny EN. IP67 GT36956 - 3SB3603-1HR20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP67
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209610651
Sonepar cikkszám
GT36956
Gyártói cikkszám
3SB3603-1HR20
Gyártói típuskód
3SB3603-1HR20
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP67
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb piros 22mm fém 40mm fejátmérő 1ny EN.