Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vészgomb piros 22mm műa. 40mm 1ny+1z IP67 SN093985 - 3SU1100-1HB20-1FH0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb piros 22mm műa. 40mm 1ny+1z IP67 SN093985

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209957732

Sonepar cikkszám

SN093985

Gyártói cikkszám

3SU1100-1HB20-1FH0

Gyártói típuskód

3SU1100-1HB20-1FH0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

75 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás magassága:

46.4 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

    VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba típusú állítómű

    A VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba típusú állítómű egy robusztus és megbízható megoldás biztonsággal kapcsolatos alkalmazásokhoz, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet kínál.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: kerek, műanyag, piros
    • Hátlap színe: sárga
    • Rekesz: pozitív reteszelő
    • Kapcsolók: 1 NO + 1 NC
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Védelmi szint: ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Megvilágított/nem világító változatok elérhetők
    • Komplett egység, tartókkal és modulokkal szállítva

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz és megrendeléshez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége