SIEMENS - Vészgomb piros 22mm műa. 40mm 1ny+1z reteszelt IP67 SN084830 - 3SU1150-1HB20-1FH0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209956629
Sonepar cikkszám
SN084830
Gyártói cikkszám
3SU1150-1HB20-1FH0
Gyártói típuskód
3SU1150-1HB20-1FH0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
75 mm
Nyílás magassága:
46.4 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: fém, kiváló minőségű műanyag
- Szín: fényes piros, sárga hátlap
- Rekeszelés: pozitív reteszelés, forgó-kioldás
- Kapcsolók: 1 NO + 1 NC
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi fokozat: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es átmérő, megvilágított/nem világító
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba típusú állítómű
A VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba egy robusztus, 22 mm-es, kerek, fényes piros nyomógomb, amely a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál.