Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vészgomb piros 22mm műa. 40mm 1ny IP67 SN008161 - 3SU1100-1HA20-1CH0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb piros 22mm műa. 40mm 1ny IP67 SN008161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209957886

Sonepar cikkszám

SN008161

Gyártói cikkszám

3SU1100-1HA20-1CH0

Gyártói típuskód

3SU1100-1HA20-1CH0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

75 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás magassága:

46.4 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

    VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba

    A VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba egy robusztus és megbízható nyomógomb, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és megfelel az EN ISO 13850 szabványnak.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm, kerek
    • Anyag: műanyag, piros
    • Hátlap: sárga
    • Mechanizmus: húzó-kioldó
    • Rekesz: pozitív reteszelő
    • Kapcsolási típus: 1 NC
    • Csavaros kivezetés
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító, húzható-kioldható/forgatható-kioldó/kulcsos kioldó

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Robusztus kialakítás, amely nagynyomású sugárral is tisztítható
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasság a vezérléshez és jelzéshez
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége