SIEMENS - Vészgomb piros 22mm műa. 40mm 1ny IP67 SN010365 - 3SU1100-1HB20-1CF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209957824
Sonepar cikkszám
SN010365
Gyártói cikkszám
3SU1100-1HB20-1CF0
Gyártói típuskód
3SU1100-1HB20-1CF0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
75 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás magassága:
46.4 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
- Átmérő: 22 mm
- Típus: kerek, műanyag, piros
- Rekesz: pozitív reteszelő, ak.
- Szabvány: EN ISO 13850
- Funkció: forgatható-kioldás
- Hátlap: sárga, felirat nélkül
- Kapcsoló: 1 NC, csavaros kapocs
- Változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül.
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés a PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozással.
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának.
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógombja biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál, amely masszív kivitelével és innovatív felszerelési koncepciójával kiemelkedik.