Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vészgomb piros 22mm műa. 40mm 1ny IP67 SN016439 - 3SU1150-1HB20-1CG0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb piros 22mm műa. 40mm 1ny IP67 SN016439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209956896

Sonepar cikkszám

SN016439

Gyártói cikkszám

3SU1150-1HB20-1CG0

Gyártói típuskód

3SU1150-1HB20-1CG0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

75 mm

Nyílás magassága:

46.4 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

    Vészleállító gomba nyomógomb

    A Vészleállító gomba nyomógomb egy robusztus és megbízható megoldás a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére.

    Műszaki adatok:

    • Átmérő: 22 mm, kerek
    • Anyag: fém, fényes
    • Szín: piros
    • Rekesz: pozitív reteszelő, ak.
    • Szabvány: EN ISO 13850
    • Funkció: forgatható-kioldás
    • Hátlap színe: sárga
    • Felirat: Vészleállítás
    • Kapcsoló: 1 NC, csavaros kapocs
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító, húzható-kioldható/forgatható-kioldó/kulcsos kioldó

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra.
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálja a hibaforrásokat.
    • Nagyobb rugalmasság a PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozások révén.
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
    • Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat.