Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vészgomb piros 22mm műa. 40mm 1ny reteszelt IP67 SN058134 - 3SU1150-1HB20-1CH0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb piros 22mm műa. 40mm 1ny reteszelt IP67 SN058134

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209956865

Sonepar cikkszám

SN058134

Gyártói cikkszám

3SU1150-1HB20-1CH0

Gyártói típuskód

3SU1150-1HB20-1CH0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

75 mm

Nyílás magassága:

46.4 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

    VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba típusú állítómű

    A Siemens SIRIUS ACT VÉSZLEÁLLÍTÓ gombája egy robusztus és megbízható megoldás biztonsági alkalmazásokhoz, amely egyszerű telepítést és kiváló védelmet kínál.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: kerek, fém, fényes, piros
    • Hátlap színe: sárga
    • Rekesz: pozitív reteszelés, forgó-kioldás
    • Felirat: NOT-HALT
    • Kapcsolási típus: 1 NC
    • Csatlakozás: csavaros kivezetés
    • Alkalmazás: EN ISO 13850 szerint
    • Védettség: ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Grafikus Online Configurator a könnyű választáshoz és megrendeléshez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége