Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vészgomb piros 22mm műa. 40mm piros IP67 SN087299 - 3SU1100-1HB20-1PG0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb piros 22mm műa. 40mm piros IP67 SN087299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621043579

Sonepar cikkszám

SN087299

Gyártói cikkszám

3SU1100-1HB20-1PG0

Gyártói típuskód

3SU1100-1HB20-1PG0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

75 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás magassága:

46.4 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

    Vészleállító gomba nyomógomb

    A Vészleállító gomba nyomógomb egy robusztus és megbízható megoldás a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm, kerek, műanyag, piros
    • Pozitív reteszelő, ak. EN ISO 13850 szerint
    • Forgatható-kioldás, sárga hátlappal
    • Felirat: VÉSZLEÁLLÍTÁS
    • Tartóval, 1 NC, 1 NC, csavaros kapocs
    • IP védettség, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérőjű, megvilágított/nem világító

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat, nagyobb rugalmasságot biztosít
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre