SIEMENS - Vészgomb zöld világító 22mm gombafej átm: 40mm IP68 SN114585 - 3SU1001-1BD40-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114585
Gyártói cikkszám
3SU1001-1BD40-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-1BD40-0AA0
Gomb színe:
zöld
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
27.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Világítással:
Igen
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
- Átmérő: 22 mm
- Típus: pillanatnyi érintkező
- Anyag: műanyag, zöld szín
- Magasság: 40 mm
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi szint: magas, por- és olajálló
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, világító/nem világító, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Könnyű és gyors telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások a modern csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Grafikus Online Configurator a testreszabáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Megvilágított gomba nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT megvilágított gomba nyomógombja kényelmes és megbízható megoldást kínál ipari és kültéri alkalmazásokhoz.