Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vészgombhoz cimke D:75mm sárga SN012794 - 3SU1900-0BC31-0DA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgombhoz cimke D:75mm sárga SN012794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209954199

Sonepar cikkszám

SN012794

Gyártói cikkszám

3SU1900-0BC31-0DA0

Gyártói típuskód

3SU1900-0BC31-0DA0

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

75 mm

Szélesség:

-99999 mm

Magasság:

-99999 mm

    Hátlap kerek, VÉSZSTOP gomba nyomógombhoz

    A VÉSZSTOP hátlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, amely masszív és kiváló minőségű anyagokból készült.

    Technikai részletek:

    • Külső átmérő: 75 mm
    • Belső átmérő: 23 mm
    • Felirat: VÉSZLEÁLLÍTÁS
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
    • Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
    • Ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Kényelmes támogatás az Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
    • Robusztus készülékek, amelyek nagynyomású sugárral is tisztíthatók