SIEMENS - Vészgombhoz cimke 'NOT-AUS' sárga SN006850 - 3SU1900-0BE31-0AS0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Szélesség - 112 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209965348
Sonepar cikkszám
SN006850
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BE31-0AS0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BE31-0AS0
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
112 mm
Magasság:
38 mm
Címkézőtábla VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógombhoz a házban, sárga, felirattal: NOT-AUS, öntapadó Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kíná