Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vészgombhoz cimke sárga 23mm SN095459 - 3SU1901-0BD31-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgombhoz cimke  sárga 23mm SN095459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209963825

Sonepar cikkszám

SN095459

Gyártói cikkszám

3SU1901-0BD31-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1901-0BD31-0AA0

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Kerek alátét VÉSZSTOP gomba nyomógombhoz, sárga, világító, vastagsága 5 mm, külső átmérője 60 mm, belső átmérője 23 mm, felirat nélkül VÉSZSTOP hátlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyom