SIEMENS - Vészgombhoz cimke sárga SN019278 - 3SU1900-0BC31-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209954144
Sonepar cikkszám
SN019278
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BC31-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BC31-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
75 mm
Szélesség:
-99999 mm
Magasság:
-99999 mm
- Külső átmérő: 75 mm
- Belső átmérő: 23 mm
- Felirat nélkül
- Robusztus kialakítás valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból
- Rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egyszerű telepítést speciális szerszámok nélkül
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Hátlap kerek, VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógombhoz, sárga, öntapadós
A VÉSZSTOP hátlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, amely egyszerűsíti a telepítést és biztosítja a megbízható működést ipari és kültéri környezetben.