SIEMENS - Vészgombhoz cimke sárga SN019798 - 3SU1900-0BC31-0AT0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209954267
Sonepar cikkszám
SN019798
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BC31-0AT0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BC31-0AT0
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
75 mm
- Külső átmérő: 75 mm
- Belső átmérő: 23 mm
- Felirat: NOT-HALT VÉSZSTOP
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció, egyszerű telepítés
- Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Grafikus Online Configurator a kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Hátlap kerek, VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógombhoz, sárga, öntapadós
A Siemens SIRIUS ACT hátlapja a nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, kiemelkedő védelmet és egyszerű telepítést biztosít.