Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vészgombhoz cimke sárga SN109124 - 3SU1900-0BA31-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgombhoz cimke  sárga SN109124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109124

Gyártói cikkszám

3SU1900-0BA31-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1900-0BA31-0AA0

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

45 mm

Szélesség:

45 mm

    Vészleállító alátét

    A Vészleállító alátét célja a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozása.

    Technikai részletek:

    • Külső átmérő: 45 mm
    • Belső átmérő: 22,5 mm
    • Vastagság: 2 mm
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Rápattintható koncepció
    • Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
    • IP védettség ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Teljes csavarodás elleni védelem
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége