SIEMENS - Vészleállító ház IP55 GT48241 - 3RV1913-1CA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209517899
Sonepar cikkszám
GT48241
Gyártói cikkszám
3RV1913-1CA00
Gyártói típuskód
3RV1913-1CA00
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
85 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
155 mm
Mélység:
89 mm
- Védettség: IP55
- N és PE kapocs
- 54 mm metrikus tömszelencével
- Nincs UL/CSA jóváhagyás
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony működés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Mindig naprakész megoldások a SIRIUS rendszer révén
Öntött műanyag ház felületre szereléshez
A termék egy moduláris rendszer, amely egyszerű és hatékony megoldást kínál a felületre szereléshez.