Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vészleállító nyomógomb 22mm, komplett műa 40mm 1ny+1z IP67 SN070039 - 3SU1100-1HB20-1FG0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vészleállító nyomógomb 22mm, komplett műa 40mm 1ny+1z IP67 SN070039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209957800

Sonepar cikkszám

SN070039

Gyártói cikkszám

3SU1100-1HB20-1FG0

Gyártói típuskód

3SU1100-1HB20-1FG0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

75 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás magassága:

46.4 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

    Vészleállító gomba nyomógomb

    A Vészleállító gomba nyomógomb egy 22 mm-es, kerek, piros műanyag gomb, amely a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Forma: kerek
    • Anyag: műanyag
    • Szín: piros
    • Reteszelés: pozitív
    • Kapcsolók: 1 NO + 1 NC
    • Csatlakozás: csavaros kapocs
    • Szabvány: EN ISO 13850
    • Funkció: forgatható-kioldás
    • Hátlap színe: sárga
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító, húzható-kioldható/forgatható-kioldó/kulcsos kioldó

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra.
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának.
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálja a hibaforrásokat.
    • Nagyobb rugalmasság a PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozások révén.
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
    • Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat.