SIEMENS - Vészleállító nyomógomb Fejátm: 30mm IP67 SN099420 - 3SU1051-1GB20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 33.8 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 44.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209973008
Sonepar cikkszám
SN099420
Gyártói cikkszám
3SU1051-1GB20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1051-1GB20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
33.8 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
44.2 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
33.8 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Világítással:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
- Átmérő: 22 mm, kerek, fém, fényes, piros
- Pozitív reteszelés, akciós
- EN ISO 13850 szabványnak megfelelő
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérőjű, megvilágított/nem világító
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT VÉSZLEÁLLÍTÓ gomb egy robusztus és megbízható megoldás a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére.