SIEMENS - Vészleállító nyomógomb ház sárga IP68 SN084831 - 3SU1851-0AA00-0AB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209968257
Sonepar cikkszám
SN084831
Gyártói cikkszám
3SU1851-0AA00-0AB2
Gyártói típuskód
3SU1851-0AA00-0AB2
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
89.4 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm-es, kerek kialakítás
- Ház anyaga: fém
- Burkolat felső része: sárga
- 1 vezérlőpont fém
- Horonymentes lyukak a rögzítéshez
- IP védettség ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozat a vezérlő eszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT tokok egyedülálló megoldást kínálnak a 22,5 mm-es nyomógombok és jelzőlámpák felszerelésére, masszív anyagokból készült, innovatív dizájnnal.