SIEMENS - Vésznyomó 30mm piros IP67 SN095291 - 3SU1000-1GB20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 33.8 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 44.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209946415
Sonepar cikkszám
SN095291
Gyártói cikkszám
3SU1000-1GB20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-1GB20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
33.8 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
44.2 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
33.8 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
- Átmérő: 22 mm, kerek
- Anyag: műanyag, piros
- Pozitív reteszelő, akciós
- Szabvány: EN ISO 13850
- Rögzítőfuratok: horonymentes lyukak
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Vészleállító gomba nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT VÉSZLEÁLLÍTÓ gombja biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál, amely egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja.