SIEMENS - Vezérlő- és jelzőkészülék ház 6 férőhely szürke IP68 SN075980 - 3SU1856-0AA00-0AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 6
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209970298
Sonepar cikkszám
SN075980
Gyártói cikkszám
3SU1856-0AA00-0AB1
Gyártói típuskód
3SU1856-0AA00-0AB1
Parancshelyek száma:
6
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
285 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm, kerek kialakítás
- Ház anyaga: fém
- Burkolat felső része: szürke
- 6 vezérlőpont
- Felszerelés nélkül
- Címkék bemélyedése
- Padlóra szerelés
- 1xM25 felül és alul
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címkeválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozás a vezérlőeszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT tokok a 22,5 mm-es nyomógombok és jelzőlámpák felszerelésére szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.