SIEMENS - Vezérlő kapcs.fej 22mm 3 állás I-O-II 2 kulcs IKON GT56787 - 3SB3000-5PD11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209193437
Sonepar cikkszám
GT56787
Gyártói cikkszám
3SB3000-5PD11
Gyártói típuskód
3SB3000-5PD11
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Vezérlő kapcs.fej 22mm 3 állás I-O-II 2 kulcs IKON