SIEMENS - Vezérlő kapcs.kulcsos fej 2 állású 50 fokos 1Z IP67 SN018479 - 3SU1150-4BF11-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209956575
Sonepar cikkszám
SN018479
Gyártói cikkszám
3SU1150-4BF11-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1150-4BF11-1BA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Tápfeszültség:
5-5 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Formája: kerek
- Anyaga: fém, fényes
- Zárszám: SB30
- Kulcsok száma: 2
- Kapcsolóállások: 2 (O/I)
- Működtetési szög: 90°
- Kulcskivétel: O+I
- Tartozék: tartóval
- Kapcsoló típus: 1 NO
- Kivezetés: csavaros
- Speciális zárak: lehetséges
- Elérhető változatok: különféle zárrendszerek
- Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra.
- Por- és olajálló, valamint ellenáll a maró oldatoknak.
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálja a hibaforrásokat.
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és tartozékválasztáshoz.
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre a felhasználók támogatására.
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív, fém kivitelű kapcsoló, amely magasabb hozzáférési biztonsági követelmények kielégítésére készült.