SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 1-0-2 fekete fej 3 állású 1z+1z IP66 GT50594 - 3SB3210-2EA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209191969
Sonepar cikkszám
GT50594
Gyártói cikkszám
3SB3210-2EA11
Gyártói típuskód
3SB3210-2EA11
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22 mm
Tápfeszültség:
5-400 V
Nyílás szélessége:
30 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag