SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 2 állású 90 fokos 1Z IP66 GT81592 - 3SB3202-2HA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209375796
Sonepar cikkszám
GT81592
Gyártói cikkszám
3SB3202-2HA11
Gyártói típuskód
3SB3202-2HA11
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22 mm
Tápfeszültség:
5-400 V
Nyílás szélessége:
28.5 mm
Nyílás magassága:
24 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag